Eriks

Gleitringdichtung TCO 063 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12422266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

413,00 €/ Stückexkl. MwSt

483,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
34.925 mm
Einbaulänge Rotor
34.925 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
l1
34925 mm