Eriks

Gleitringdichtung TCO 063 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12422263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

428,00 €/ Stückexkl. MwSt

500,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
32.5 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
l1
32.5 mm