Eriks

Gleitringdichtung TCO 063 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

711,50 €/ Stückexkl. MwSt

832,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
35 mm
Einbaulänge Rotor
35 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
l1
35 mm