Eriks

Gleitringdichtung TCO 063 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

711,50 €/ Stückexkl. MwSt

832,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
63 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
37.5 mm
Einbaulänge Rotor
37.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63 mm
l1
37.5 mm