Eriks

Gleitringdichtung TCO 060 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

699,00 €/ Stückexkl. MwSt

817,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
60.5 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.3 mm
Einbaulänge Rotor
49 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
79.3 mm
d3
78 mm
l1
49 mm
I4
11.5 mm