Eriks

Gleitringdichtung TCO 060 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12421883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

607,00 €/ Stückexkl. MwSt

710,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
60 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
60.5 mm
Außendurchmesser Rotor
78 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.3 mm
Einbaulänge Rotor
49 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60 mm
d7
79.3 mm
d3
78 mm
l1
49 mm
I4
11.5 mm