607,00 €/ Stückexkl. MwSt
710,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 60.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 78 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 79.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 49 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 60 mm |
d7 | 79.3 mm |
d3 | 78 mm |
l1 | 49 mm |
I4 | 11.5 mm |