Eriks

Gleitringdichtung TCO 058 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12421551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

409,00 €/ Stückexkl. MwSt

478,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
47 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
l1
47 mm