402,50 €/ Stückexkl. MwSt
470,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 58.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 71 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 72.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 47 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 55 mm |
d7 | 72.5 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 47 mm |
I4 | 11.5 mm |