Eriks

Gleitringdichtung TCO 055 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12421180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

617,00 €/ Stückexkl. MwSt

721,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
55 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
58.5 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
72.5 mm
Einbaulänge Rotor
47 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
55 mm
d7
72.5 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
11.5 mm