Eriks

Gleitringdichtung TCO 053 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

680,00 €/ Stückexkl. MwSt

795,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
40 mm
Einbaulänge Rotor
40 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
l1
40 mm