Eriks

Gleitringdichtung TCO 053 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12420791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

600,50 €/ Stückexkl. MwSt

702,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
53 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
72 mm
Einbaulänge Rotor
72 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53 mm
l1
72 mm