Eriks

Gleitringdichtung TCO 050 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12420400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

588,50 €/ Stückexkl. MwSt

688,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
56.5 mm
Außendurchmesser Rotor
66 mm
Kammerdurchmesser Stator
72.5 mm
Einbaulänge Rotor
45 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
72.5 mm
d3
66 mm
l1
45 mm
I4
11.5 mm