Eriks

Gleitringdichtung TCO 048 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12420062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

557,00 €/ Stückexkl. MwSt

651,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
64 mm
Kammerdurchmesser Stator
65.5 mm
Einbaulänge Rotor
41 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
48 mm
d7
65.5 mm
d3
64 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm