542,00 €/ Stückexkl. MwSt
634,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 52.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 61 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 65.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 41 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 65.5 mm |
d3 | 61 mm |
l1 | 41 mm |
I4 | 11.5 mm |