Eriks

Gleitringdichtung TCO 045 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

542,00 €/ Stückexkl. MwSt

634,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
65.5 mm
Einbaulänge Rotor
41 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
65.5 mm
d3
61 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm