Eriks

Gleitringdichtung TCO 045 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12419663
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

517,00 €/ Stückexkl. MwSt

604,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
52.5 mm
Außendurchmesser Rotor
61 mm
Kammerdurchmesser Stator
65.5 mm
Einbaulänge Rotor
41 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
45 mm
d7
65.5 mm
d3
61 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm