Eriks

Gleitringdichtung TCO 043 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12419219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

248,00 €/ Stückexkl. MwSt

290,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
43 mm
d7
60.5 mm
d3
59 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm