Eriks

Gleitringdichtung TCO 043 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

521,50 €/ Stückexkl. MwSt

610,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
43 mm
d7
60.5 mm
d3
59 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm