248,00 €/ Stückexkl. MwSt
290,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 50.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 59 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 60.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 39 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 42 mm |
d7 | 60.5 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 39 mm |
I4 | 11.5 mm |