Eriks

Gleitringdichtung TCO 040 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12321142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

194,50 €/ Stückexkl. MwSt

227,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
60.5 mm
d3
56 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm