448,50 €/ Stückexkl. MwSt
524,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 50.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 53 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 60.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 39 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 60.5 mm |
d3 | 53 mm |
l1 | 39 mm |
I4 | 11.5 mm |