Eriks

Gleitringdichtung TCO 038 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12418248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

421,50 €/ Stückexkl. MwSt

493,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
53 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
60.5 mm
d3
53 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm