Eriks

Gleitringdichtung TCO 035 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417821
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

397,00 €/ Stückexkl. MwSt

464,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
53.5 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm