Eriks

Gleitringdichtung TCO 034 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12417699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

189,50 €/ Stückexkl. MwSt

221,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
34 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
34 mm
d7
53.5 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm