Eriks

Gleitringdichtung TCO 033 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

373,00 €/ Stückexkl. MwSt

436,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
46 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
53.5 mm
d3
46 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm