Eriks

Gleitringdichtung TCO 030 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12416494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

303,00 €/ Stückexkl. MwSt

354,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
43 mm
Kammerdurchmesser Stator
43.3 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
43.3 mm
d3
43 mm
l1
30 mm
I4
9 mm