Eriks

Gleitringdichtung TCO 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11968452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

134,50 €/ Stückexkl. MwSt

157,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
43.3 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
9 mm