Eriks

Gleitringdichtung TCO 028 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12415974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

267,50 €/ Stückexkl. MwSt

312,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
43.3 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
9 mm