314,00 €/ Stückexkl. MwSt
367,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 38 mm |
Außendurchmesser Rotor | 40 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 43.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 29 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 43.3 mm |
d3 | 40 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 9 mm |