Eriks

Gleitringdichtung TCO 025 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12415475
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

99,70 €/ Stückexkl. MwSt

116,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
35.5 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
38.2 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
8.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38.2 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
8.5 mm