95,20 €/ Stückexkl. MwSt
111,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 35.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 38.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 27 mm |
Einbaulänge Stator | 8.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 25 mm |
d7 | 38.2 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 27 mm |
I4 | 8.5 mm |