Eriks

Gleitringdichtung TCO 025 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

289,50 €/ Stückexkl. MwSt

338,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
35.5 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
38.2 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
8.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
25 mm
d7
38.2 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
8.5 mm