Eriks

Gleitringdichtung TCO 024 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12415064
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

81,00 €/ Stückexkl. MwSt

94,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
8 mm