239,00 €/ Stückexkl. MwSt
279,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 33 mm |
Außendurchmesser Rotor | 33 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 25 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 35.4 mm |
d3 | 33 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 8 mm |