Eriks

Gleitringdichtung TCO 022 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

239,00 €/ Stückexkl. MwSt

279,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
33 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22 mm
d7
35.4 mm
d3
33 mm
l1
25 mm
I4
8 mm