Eriks

Gleitringdichtung TCO 022 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12414543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

79,70 €/ Stückexkl. MwSt

93,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
33 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
22 mm
d7
35.4 mm
d3
33 mm
l1
25 mm
I4
8 mm