Eriks

Gleitringdichtung TCO 020 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12414118
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

205,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
8 mm