Eriks

Gleitringdichtung TCO 020 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12414111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

81,60 €/ Stückexkl. MwSt

95,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
8 mm