Eriks

Gleitringdichtung TCO 019 /R CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

224,50 €/ Stückexkl. MwSt

262,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
19 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
31 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
19 mm
d7
30.9 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
8 mm