71,90 €/ Stückexkl. MwSt
84,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 32 mm |
Außendurchmesser Rotor | 29 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 30.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 24 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 30.9 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 24 mm |
I4 | 8 mm |