Eriks

Gleitringdichtung TCO 018 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12413545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

62,20 €/ Stückexkl. MwSt

72,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
29 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
24 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
29 mm
l1
24 mm
I4
8 mm