Eriks

Gleitringdichtung TCO 018 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12413539
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

71,90 €/ Stückexkl. MwSt

84,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
29 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
24 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
29 mm
l1
24 mm
I4
8 mm