Eriks

Gleitringdichtung TCO 015 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12412711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

55,80 €/ Stückexkl. MwSt

65,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
26.9 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
7 mm