61,90 €/ Stückexkl. MwSt
72,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 28 mm |
Außendurchmesser Rotor | 23 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 23.1 mm |
Einbaulänge Rotor | 22 mm |
Einbaulänge Stator | 6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 14 mm |
d7 | 23.1 mm |
d3 | 23 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 6 mm |