Eriks

Gleitringdichtung TCO 014 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12412313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
28 mm
Außendurchmesser Rotor
23 mm
Kammerdurchmesser Stator
23.1 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
14 mm
d7
23.1 mm
d3
23 mm
l1
22 mm
I4
6 mm