Eriks

Gleitringdichtung TCO 012 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12411782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

52,50 €/ Stückexkl. MwSt

61,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
23.5 mm
Außendurchmesser Rotor
21 mm
Kammerdurchmesser Stator
20.6 mm
Einbaulänge Rotor
18 mm
Einbaulänge Stator
5.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
12 mm
d7
20.6 mm
d3
21 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm