Eriks

Gleitringdichtung TCO 010 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12411410
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

149,50 €/ Stückexkl. MwSt

174,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
20.5 mm
Außendurchmesser Rotor
19 mm
Kammerdurchmesser Stator
18.1 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
5.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm