809,00 €/ Stückexkl. MwSt
946,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCD |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Typ | TCD |
Einbaulänge montiert | 90 mm |
Außendurchmesser Rotor | 123.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 125 mm |
Einbaulänge Rotor | 72 mm |
Einbaulänge Stator | 18 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 125 mm |
d3 | 123.8 mm |
l1 | 72 mm |
I4 | 18 mm |