Eriks

Gleitringdichtung TCD 100 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12425330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

938,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.098,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCD
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
TCD
Einbaulänge montiert
90 mm
Außendurchmesser Rotor
123.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Einbaulänge Rotor
72 mm
Einbaulänge Stator
18 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
123.8 mm
l1
72 mm
I4
18 mm